Referenzen
Optibelt:500 S8M 2392
Rubix:202055
Hersteller:1969526
EAN:4014486209624



Produktdetails : STD-2392-S8M-50 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2392 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 299 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
