Referenzen
Optibelt:850 S8M 720
Rubix:202103
Hersteller:1602371
EAN:4014486207316



Produktdetails : STD-720-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 720 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
