Referenzen
Optibelt:500 S8M 1624
Rubix:1335071
Hersteller:1686348
EAN:4014486790139

Produktdetails : STD-1624-S8M-500 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1624 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 203 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
