Referenzen
Optibelt:500 S8M 1832
Rubix:1334996
Hersteller:1929683
EAN:4014486790184

Produktdetails : STD-1832-S8M-500 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1832 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 229 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
