Referenzen
Optibelt:200 S8M 912
Rubix:202142
Hersteller:1763393
EAN:4014486207804



Produktdetails : STD-912-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 912 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 114 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
