Referenzen
Optibelt:760-S8M-500
Rubix:202110
Hersteller:1983128
EAN:4014486207422



Produktdetails : STD-760-S8M-50 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 760 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 95 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
