Referenzen
Optibelt:850 S8M 696
Rubix:202097
Hersteller:1788004
EAN:4014486207231



Produktdetails : STD-696-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 696 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 87 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
