Referenzen
Optibelt:S14M 2310 40077TD
Rubix:201861
Hersteller:S14M231040077TD
EAN:4014486211030



Produktdetails : STD-2310-S14M-40 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2310 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 165 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
