Referenzen
Optibelt:500 S8M 1168
Rubix:201950
Hersteller:1889521
EAN:4014486208467



Produktdetails : STD-1168-S8M-50 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1168 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 146 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
