STD-656-S8MHL-200 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD HL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:200 S8MHL 656
Rubix:1335178
Hersteller:1975412
EAN:4014486681826

Produktdetails : STD-656-S8MHL-200 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 656 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 82 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
