Referenzen
Optibelt:850 S8M 800
Rubix:202126
Hersteller:1857754
EAN:4014486207590



Produktdetails : STD-800-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
