Referenzen
Optibelt:200 S8M 880
Rubix:139034
Hersteller:S8M 880 20077ZA
EAN:4014486207729



Produktdetails : STD-880-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 880 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
