Referenzen
Optibelt:850 S8MHP 1224
Rubix:717887
Hersteller:1859462
EAN:4014486409765

Produktdetails : STD-1224-S8MHP-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1224 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 153 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
144,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
