Referenzen
Optibelt:3200 S8M 200
Rubix:202069
Hersteller:1814244
EAN:4014486941227



Produktdetails : STD-3200-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 3200 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 400 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
