Referenzen
Optibelt:1600 DS8M 200
Rubix:215582
Hersteller:1564905
EAN:4014486210569



Produktdetails : STD-1600-DS8M-20 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 198 g |
|---|---|
| Profil | ds8m |
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
222,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
