Referenzen
Optibelt:200 S8M 688
Rubix:202093
Hersteller:1904894
EAN:4014486207163



Produktdetails : STD-688-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 688 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 86 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
