Referenzen
Optibelt:850 S8M 440
Rubix:202075
Hersteller:1915051
EAN:4014486206913



Produktdetails : STD-440-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 440 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 55 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
