Referenzen
Optibelt:300 S8M 1384
Rubix:1335086
Hersteller:1833552
EAN:4014486761016

Produktdetails : STD-1384-S8M-300 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1384 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 173 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
