Referenzen
Optibelt:150 S5M 640
Rubix:1334981
Hersteller:1945831
EAN:4014486805505

Produktdetails : STD-640-S5M-150 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s5m |
|---|---|
| Wirklänge | 640 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 128 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
