Referenzen
Optibelt:520-S5M-150
Rubix:1335040
Hersteller:1998955
EAN:4014486363388

Produktdetails : STD-520-S5M-150 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s5m |
|---|---|
| Wirklänge | 520 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 104 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
