Referenzen
Optibelt:200 S8M 736
Rubix:202107
Hersteller:1856072
EAN:4014486207361



Produktdetails : STD-736-S8M-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 736 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 92 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
