Referenzen
Optibelt:850 DS8M 1160
Rubix:215517
Hersteller:1952215
EAN:4014486209914



Produktdetails : STD-1160-DS8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1160 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 145 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
618,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
735,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
