STD-2600-S8MHP-850 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD HP
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:850 S8MHP 2600
Rubix:1335117
Hersteller:1567381
EAN:4014486864052

Produktdetails : STD-2600-S8MHP-850 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 2600 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 325 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
268,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
