Referenzen
Optibelt:150 S5M 375
Rubix:1335068
Hersteller:1913403
EAN:4014486404340

Produktdetails : STD-375-S5M-150 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s5m |
|---|---|
| Wirklänge | 375 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 75 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
