Referenzen
Optibelt:300 S8MHP 1104
Rubix:717853
Hersteller:1830210
EAN:4014486409130

Produktdetails : STD-1104-S8MHP-30 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1104 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 138 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
