Referenzen
Optibelt:850 S8M 800 HIPO
Rubix:3108897
Hersteller:1082829
EAN:4044978566614

Produktdetails : STD-800-S8M-85 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-800-S8M-85 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | cr (polychloropren) mit aramidfasern; zahnseitiges gewebe aus verstärktem polyamid; zugseil/-kabel aus glasfaser (glass cord) |
| Anzahl Zähne | 100 |
| Zugträgerwerkstoff | zugseil/-kabel aus glasfaser (glass cord) |
| Höhe | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen