Referenzen
Optibelt:200 S8MHP 1408
Rubix:717912
Hersteller:S8MHP 1408 20077ZA
EAN:4014486410419

Produktdetails : STD-1408-S8MHP-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 1408 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 176 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
