Referenzen
Optibelt:300 S8M 632 HIPO
Rubix:3108875
Hersteller:1082785
EAN:4044978566171

Produktdetails : STD-632-S8M-30 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA
STD-632-S8M-30 HIGH POWER Zahnflachriemen OMEGA High Power Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 632 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gummi aus polychloropren verstärkt mit aramidfasern (obere oberfläche/polychloropren) |
| Anzahl Zähne | 79 |
| Zugträgerwerkstoff | kordel/zugträger aus glasfasern (glasfasern) |
| Höhe | 5,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen