Referenzen
Optibelt:500 DS8M 1912
Rubix:1334999
Hersteller:1847320
EAN:4014486820287

Produktdetails : STD-1912-DS8M-500 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1912 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 239 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
535,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
636,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
