Referenzen
Optibelt:300 DS8M 1800
Rubix:1335077
Hersteller:1505899
EAN:4014486820225

Produktdetails : STD-1800-DS8M-300 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1800 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
