Referenzen
Optibelt:90 S5M 625
Rubix:1335070
Hersteller:1830760
EAN:4014486363418

Produktdetails : STD-625-S5M-90 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s5m |
|---|---|
| Wirklänge | 625 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 125 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
