ZRL-M-5M-50-STD-HP Zahnflachriemen SYNCHRODRIVE ContiTech
Endliche Polyurethan-Zahnriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:STD 5M 50 HP
Rubix:872806
EAN:4051817247450




Produktdetails : ZRL-M-5M-50-STD-HP Zahnflachriemen SYNCHRODRIVE ContiTech
Endliche Polyurethan-Zahnriemen für Linear- und Transporttechnik und Tür- und Torsysteme
Zahnflachriemen SYNCHRODRIVE ContiTech
Stärken
abriebfest, öl- und fettbeständig, benzin- und benzolbeständig, hydrolysebetändig, UV- und ozonbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C (bitte fordern Sie im Bereich unter -10°C und über +50°C technische Beratung an), verschweißbar mit Thermopla
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 206 g |
|---|---|
| Profil | s5m |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Höhe | 3,4 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,69 € exkl. MwSt.
/ 0,1
5,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage