Referenzen
Optibelt:200 S8MHP 712
Rubix:717792
Hersteller:1945274
EAN:4014486407082

Produktdetails : STD-712-S8MHP-20 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 712 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 89 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
