Referenzen
Optibelt:200 DS8M 1760
Rubix:215586
Hersteller:1609994
EAN:4014486210606



Produktdetails : STD-1760-DS8M-20 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Profil | ds8m |
| Wirklänge | 1760 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 220 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
