Referenzen
Optibelt:500 DS8M 1600
Rubix:215584
Hersteller:1508357
EAN:4014486210583



Produktdetails : STD-1600-DS8M-50 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 200 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
464,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
552,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
