Referenzen
Optibelt:850 S8MHP 848
Rubix:717819
Hersteller:1892735
EAN:4014486408263

Produktdetails : STD-848-S8MHP-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhp |
|---|---|
| Wirklänge | 848 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 106 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
