Referenzen
Optibelt:850 DS8M 1200
Rubix:215533
Hersteller:1828265
EAN:4014486210071



Produktdetails : STD-1200-DS8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1200 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 150 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
629,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
749,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
