Referenzen
Optibelt:850 DS8M 1240
Rubix:215541
Hersteller:1814483
EAN:4014486210156



Produktdetails : STD-1240-DS8M-85 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1240 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 155 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
647,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
770,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
