Referenzen
Optibelt:200 DS8M 1176
Rubix:215522
Hersteller:1890141
EAN:4014486209969



Produktdetails : STD-1176-DS8M-20 Doppel-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | ds8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1176 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 147 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
