SPZ2137 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPZ

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPZ 2137
Rubix:57042
Hersteller:SPZ 21377700
EAN:4014486081220
SPZ2137 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge2137 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ2137 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x235x235 mm
Bruttogewicht158 g
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge2137 mm
Innenlänge2099 mm
Außenlänge2150 mm
Stärke8 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,36 exkl. MwSt.
/ Stück
20,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen