Referenzen
Optibelt:SPZ 1850
Rubix:57018
Hersteller:SPZ 18507700
EAN:4014486413953




Produktdetails : SPZ1850 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x203x203 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 137 g |
| Profil | spz |
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1850 mm |
| Innenlänge | 1812 mm |
| Außenlänge | 1863 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,36 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std