SPC5300 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK SPC

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPC 5300
Rubix:56843
Hersteller:SPC 53007700
EAN:4014486079678
SPC5300 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge5300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC5300 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)91x495x495 mm
Bruttogewicht1998 g
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge5300 mm
Innenlänge5217 mm
Außenlänge5330 mm
Stärke18 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,92 exkl. MwSt.
/ Stück
155,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std