8V1000 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen, DIN 2215/7753
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:8V1000
Rubix:1359739
EAN:4010858600211



Produktdetails : 8V1000 (CONTI) Schmalkeilriemen ContiTech
Ummantelter Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau nach DIN 2215 oder 7753
Schmalkeilriemen ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -55°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1275 g |
|---|---|
| Profil | 8v |
| Obere Breite | 25 mm |
| Richtlänge | 2524 mm |
| Innenlänge | 2395 mm |
| Außenlänge | 393,7 mm |
| Stärke | 23,1 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | hy-t wedge |
| Werkstoff | polybutadien-deckschicht; vytacord® (polyester)-zugträger; kissen aus technischer gummimischung; gewebeummantelung/rückseite (ummantelungskonstruktion) |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 110 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 315 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage