Referenzen
Optibelt:SPB 3350
Rubix:56748
Hersteller:1773871
EAN:4014486078930




Produktdetails : SPB3350 Schmalkeilriemen Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x311x311 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 653 g |
| Profil | spb |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 3350 mm |
| Innenlänge | 3290 mm |
| Außenlänge | 3372 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std