5V710 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK 5V/15N

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:5V 710
Rubix:181673
Hersteller:5V 7107700
EAN:4014486051216
5V710 Schmalkeilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profil5v
Obere Breite15 mm
Richtlänge1792,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5V710 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht352 g
Profil5v
Obere Breite15 mm
Richtlänge1792,4 mm
Innenlänge1732,4 mm
Außenlänge71 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,76 exkl. MwSt.
/ Stück
34,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen