SPB1400RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt

optibelt RED POWER 3 SPB

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPB 1400 RP
Rubix:56679
Hersteller:SPB 14006002
EAN:4014486078503
SPB1400RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge1400 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB1400RP3 Hochleistungs-Schmalkeilriemen RED POWER III Optibelt


optibelt RED POWER Keilriemen weisen in der 3. Generation Ergebnisse vor, die sich sehen lassen können:
bis zu 42 % Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Kosteneinsparung von bis zu 20 %.
Verbesserte Produktionsverfahren und die konsequente Weiterentwicklung der Basisprodukte führten zu diesem Spitzenergebnis.
Die Kosteneinsparung erklärt sich wie folgt:weniger Riemen + schmalere Scheiben + Einsparung von Bauraum = geringere Kosten.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 RED POWER

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x130x130 mm
Bruttogewicht273 g
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge1400 mm
Innenlänge1340 mm
Außenlänge1422 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,79 exkl. MwSt.
/ Stück
39,02 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std