HF150-950X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

optibelt OPTIMAX HF 901-1000

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:HF 950 100
Rubix:199629
Hersteller:1960645
EAN:4014486137330
HF150-950X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt

Technische Zusammenfassung

Innenlänge950 mm
Riemenbreite100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HF150-950X100 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt


Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen

Technische Informationen


Attribute
Innenlänge950 mm
Riemenbreite100 mm
Profil150 type
Zolltarifcode40103200
92,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage