HF150-3100X60 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 3001-3200
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 3100 60
Rubix:198914
Hersteller:1649437
EAN:4014486179453



Produktdetails : HF150-3100X60 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 3100 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 60 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
