HF150-1850X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 1801-2000
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 1850 50
Rubix:177049
Hersteller:1850 5077ZA
EAN:4014486164626



Produktdetails : HF150-1850X50 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 1850 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 50 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
