HF150-620X20 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
optibelt OPTIMAX HF 601-700
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:HF 620 20
Rubix:199247
Hersteller:620 2077ZA
EAN:4014486126419



Produktdetails : HF150-620X20 Hochleistungs-Flachriemen endlos Optibelt
Endlose Hochleistungs-Flachriemen. Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 420 mm geliefert werden. Außer den Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden. Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.
Endloser Hochleistungs-Flachriemen
Technische Informationen
Attribute
| Innenlänge | 620 mm |
|---|---|
| Riemenbreite | 20 mm |
| Profil | 150 type |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
